Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0168 10 19 Verloopring messing G1/8xM5x0.8

  • ERIKS:23215188
  • Fabrikant:0820099125572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,90/ stukexcl. btw

€ 4,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0168
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad (M)
Draadmaat aansluiting 2
M 5x0.8
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
1/8 mm
C2
M 5x0.8
E
7 mm
F
14 mm
H
6 mm