€ 15,44/ stukexcl. btw
€ 18,68incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0167 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad (NPT) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C1 | 1/2 mm |
C2 | 1/2 |
F | 27 mm |
L | 37.5 mm |