Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0167 13 14 Neusstuk messing R1/4xNPT1/4

  • ERIKS:23214795
  • Fabrikant:0820099125435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,23/ stukexcl. btw

€ 8,75incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0167
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
F
17 mm
L
28.5 mm