Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0166 16 20 Reduceerkoppeling messing Ø16x20mm

  • ERIKS:23215883
  • Fabrikant:0820099125107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,55/ stukexcl. btw

€ 53,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0166
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
20 mm
D1
16 mm
D2
20 mm
F
32 mm