Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0166 14 16 Reduceerkoppeling messing Ø14x16mm

  • ERIKS:23215875
  • Fabrikant:0820099124834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,94/ stukexcl. btw

€ 31,39incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0166
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
14 mm
Aansluiting 2
16 mm
D1
14 mm
D2
16 mm
F
27 mm