Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0166 12 22 Reduceerkoppeling messing Ø12x22mm

  • ERIKS:23215874
  • Fabrikant:0820099124773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,92/ stukexcl. btw

€ 43,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0166
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
22 mm
D1
12 mm
D2
22 mm
F
36 mm