Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0166 12 16 Reduceerkoppeling messing Ø12x16mm

  • ERIKS:23215872
  • Fabrikant:0820099124674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,48/ stukexcl. btw

€ 24,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0166
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
16 mm
D1
12 mm
D2
16 mm
F
27 mm