Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0166 08 14 Reduceerkoppeling messing Ø8x14mm

  • ERIKS:23215860
  • Fabrikant:0820099124193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,80/ stukexcl. btw

€ 19,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0166
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
14 mm
D1
8 mm
D2
14 mm
F
24 mm