Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0166 08 10 Reduceerkoppeling messing Ø8x10mm

  • ERIKS:23215858
  • Fabrikant:0820099124117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,87/ stukexcl. btw

€ 10,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0166
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
10 mm
D1
8 mm
D2
10 mm
F
19 mm