Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0166 06 16 Reduceerkoppeling messing Ø6x16mm

  • ERIKS:23215857
  • Fabrikant:0820099124025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,34/ stukexcl. btw

€ 29,45incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0166
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
16 mm
D1
6 mm
D2
16 mm
F
27 mm