Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0166 04 06 Reduceerkoppeling messing Ø4x6mm

  • ERIKS:23215843
  • Fabrikant:0820099123509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,12/ stukexcl. btw

€ 12,25incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0166
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting 2
6 mm
D1
4 mm
D2
6 mm
F
13 mm