€ 14,00/ stukexcl. btw
€ 16,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0165 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 15 mm |
Aansluiting 2 | 16 mm |
D1 | 15 mm |
D2 | 13 mm |
D3 | 13.7 mm |
L | 42.5 mm |
L1 | 20 mm |
T | 11 mm |