€ 9,77/ stukexcl. btw
€ 11,82incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0165 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 12 mm |
Aansluiting 2 | 14 mm |
D1 | 12 mm |
D2 | 12 mm |
D3 | 12.7 mm |
L | 40.5 mm |
L1 | 20 mm |
T | 10 mm |