Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 12 12 Slangtule messing voor kunststof slang Ø12x12mm

  • ERIKS:11606132
  • Fabrikant:0820099123318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,45/ stukexcl. btw

€ 7,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0165
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
12 mm
D1
12 mm
D2
10 mm
D3
10.7 mm
L
40.5 mm
L1
20 mm
T
8 mm