Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 10 14 Slangtule messing voor kunststof slang Ø10x14mm

  • ERIKS:11606131
  • Fabrikant:0820099123288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,42/ stukexcl. btw

€ 7,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 28/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0165
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
14 mm
D1
10 mm
D2
12 mm
D3
12.7 mm
L
40.5 mm
L1
20 mm
T
8 mm