Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 08 12 Slangtule messing voor kunststof slang Ø8x12mm

  • ERIKS:11606128
  • Fabrikant:0820099123196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0165
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
12 mm
D1
8 mm
D2
10 mm
D3
10.7 mm
L
37.5 mm
L1
20 mm
T
8 mm