Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0165 04 06 Slangtule messing voor kunststof slang Ø4x6mm

  • ERIKS:11606121
  • Fabrikant:0820099122984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,76/ stukexcl. btw

€ 4,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0165
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting 2
6 mm
D1
4 mm
D2
4 mm
D3
4.3 mm
L
30 mm
L1
15 mm
T
2 mm