Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0164 22 21 Neusstuk messing NPT1/2xG1/2

  • ERIKS:23214962
  • Fabrikant:0820099122922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,39/ stukexcl. btw

€ 14,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0164
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
E
15 mm
F
27 mm
L
36.5 mm