Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0164 11 10 Neusstuk messing NPT1/8xG1/8

  • ERIKS:23214791
  • Fabrikant:0820099122830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,06/ stukexcl. btw

€ 7,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0164
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E
7.5 mm
F
14 mm
L
20 mm