€ 9,17/ stukexcl. btw
€ 11,10incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0163 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C1 | 3/4 mm |
C2 | 1/2 |
F | 27 mm |
L | 24 mm |
€ 5,25/ stukexcl. btw
€ 6,35incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 11/11/2026