Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0163 17 13 Verloopring messing R3/8xG1/4

  • ERIKS:23214779
  • Fabrikant:0820099122588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,12/ stukexcl. btw

€ 4,99incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0163
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
3/8 mm
C2
1/4
F
17 mm
L
16.5 mm