Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0158 27 27 T-inschroefsok messing R3/4xG3/4

  • ERIKS:23215840
  • Fabrikant:0820099122441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,88/ stukexcl. btw

€ 45,83incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0158
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
3/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
3/4 mm
C2
3/4
E
16.5 mm
G
34
H
44 mm
J
27 mm
L/2
44 mm