€ 4,67/ stukexcl. btw
€ 5,65incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0155 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/8 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/8 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | G3/8 mm |
F | 22 mm |
L | 25 mm |