€ 34,77/ stukexcl. btw
€ 42,07incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0152 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/4 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | R3/4 mm |
H | 35.5 mm |
J | 23 mm |
L | 35.5 mm |