Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0152 13 13 Inschroef knie messing R1/4

  • ERIKS:23214654
  • Fabrikant:0820099121659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,09/ stukexcl. btw

€ 11,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0152
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
R1/4 mm
H
25 mm
J
15 mm
L
25 mm