€ 7,92/ stukexcl. btw
€ 9,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0152 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/8 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/8 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | R1/8 mm |
H | 19.5 mm |
J | 10 mm |
L | 19.5 mm |