Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0151 34 34 39 Positioneernippel messing G1

  • ERIKS:23215837
  • Fabrikant:0820099121574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,33/ stukexcl. btw

€ 48,80incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0151
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 100 °C
C
G1 mm
E
13.5 mm
F
41 mm
F1
41 mm
H
12.5 mm
H1
10.5 mm