€ 11,62/ stukexcl. btw
€ 14,06incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0151 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/2 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 100 °C |
C | G1/2 mm |
E | 10.5 mm |
F | 27 mm |
F1 | 27 mm |
H | 10 mm |
H1 | 10 mm |