Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0151 13 13 39 Positioneernippel messing G1/4

  • ERIKS:23215208
  • Fabrikant:0820099121451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,30/ stukexcl. btw

€ 10,04incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0151
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 100 °C
C
G1/4 mm
E
8.5 mm
F
17 mm
F1
19 mm
H
6.5 mm
H1
9 mm