€ 38,25/ stukexcl. btw
€ 46,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0145 |
Materiaal | Messing |
Vorm | T-vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | G3/4 mm |
d2 | 16.5 mm |
G | 34 |
H | 47.5 mm |
J | 27 mm |
L/2 | 47.5 mm |