Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0145 17 17 T-sok messing G3/8

  • ERIKS:23214201
  • Fabrikant:0820099120522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,14/ stukexcl. btw

€ 14,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0145
Materiaal
Messing
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
G3/8 mm
d2
11.5 mm
G
23.5
H
31 mm
J
19 mm
L/2
31 mm