Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0144 13 13 Inschroef knie-sok messing R1/4xG1/4

  • ERIKS:23214197
  • Fabrikant:0820099120300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,82/ stukexcl. btw

€ 9,46incl. btw

334 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0144
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C1
1/4 mm
C2
1/4
E
11 mm
G
18.5 mm
H
26 mm
J
15 mm
L
26.5 mm