€ 24,75/ stukexcl. btw
€ 29,95incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0143 |
Materiaal | Messing |
Vorm | L-vormig |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 3/4 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 3/4 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | G3/4 mm |
E | 16.5 mm |
G | 34 mm |
J | 27 mm |
L | 43.5 mm |