Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0143 21 21 Knie-sok messing G1/2

  • ERIKS:23215447
  • Fabrikant:0820099120218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,21/ stukexcl. btw

€ 18,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0143
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
G1/2 mm
E
15 mm
G
28 mm
J
23 mm
L
34.5 mm