Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0143 13 13 Knie-sok messing G1/4

  • ERIKS:23215445
  • Fabrikant:0820099120133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,66/ stukexcl. btw

€ 9,27incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0143
Materiaal
Messing
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1/4
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
G1/4 mm
E
11 mm
G
18.5 mm
J
15 mm
L
26.5 mm