Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 28 34 39 Steelnippel messing Ø28mm x G1

  • ERIKS:23215799
  • Fabrikant:0820099116174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,17/ stukexcl. btw

€ 51,03incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0128
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
28 mm
Aansluiting 2
1" BSPP(G)
C
G1
D
28 mm
E
16.5 mm
F
41 mm
H
42.5 mm