Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 22 27 39 Steelnippel messing Ø22mm x G3/4

  • ERIKS:23215797
  • Fabrikant:0820099116112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,58/ stukexcl. btw

€ 30,95incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0128
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
22 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
22 mm
E
14 mm
F
32 mm
H
36.5 mm