Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 18 27 39 Steelnippel messing Ø18mm x G3/4

  • ERIKS:23215796
  • Fabrikant:0820099116082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,34/ stukexcl. btw

€ 27,03incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0128
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
18 mm
Aansluiting 2
3/4" BSPP(G)
C
G3/4
D
18 mm
E
14 mm
F
32 mm
H
34.5 mm