Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 18 21 39 Steelnippel messing Ø18mm x G1/2

  • ERIKS:23215795
  • Fabrikant:0820099116037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,84/ stukexcl. btw

€ 19,17incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0128
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
18 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
18 mm
E
27 mm
F
27 mm
H
33.5 mm