€ 13,73/ stukexcl. btw
€ 16,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0128 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 14 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 14 mm |
E | 27 mm |
F | 27 mm |
H | 31.5 mm |