€ 12,49/ stukexcl. btw
€ 15,11incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0128 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 14 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 14 mm |
E | 12 mm |
F | 22 mm |
H | 30.5 mm |