Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 10 21 39 Steelnippel messing Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:23215792
  • Fabrikant:0820099115948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,61/ stukexcl. btw

€ 15,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0128
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
10 mm
E
27 mm
F
27 mm
H
30 mm