Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 08 13 39 Steelnippel messing Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23215789
  • Fabrikant:0820099115825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,60/ stukexcl. btw

€ 10,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0128
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
8 mm
E
9 mm
F
17 mm
H
25 mm