Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 08 10 39 Steelnippel messing Ø8mm x G1/8

  • ERIKS:23215788
  • Fabrikant:0820099115795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,59/ stukexcl. btw

€ 9,18incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0128
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
8 mm
E
7.5 mm
F
13 mm
H
23 mm