Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0128 06 13 39 Steelnippel messing Ø6mm x G1/4

  • ERIKS:23215787
  • Fabrikant:0820099115764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,82/ stukexcl. btw

€ 9,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0128
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
6 mm
E
9 mm
F
17 mm
H
23 mm