€ 13,33/ stukexcl. btw
€ 16,13incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0128 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 4 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 4 mm |
E | 9 mm |
F | 17 mm |
H | 22 mm |