€ 13,63/ stukexcl. btw
€ 16,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0128 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 4 mm |
Aansluiting 2 | 1/8" BSPP(G) |
C | G1/8 |
D | 4 mm |
E | 7.5 mm |
F | 13 mm |
H | 20 mm |