Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0125 10 00 Plug messing Ø10mm x M16

  • ERIKS:11606063
  • Fabrikant:0820099114170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,47/ stukexcl. btw

€ 11,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0125
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
M 16x1.5
C
M16x1.5
D
10 mm
F
17 mm
L1
18 mm
L2
11 mm