€ 40,89/ stukexcl. btw
€ 49,48incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0122 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 25 mm |
Aansluiting 2 | 19 mm |
D1 | 25 mm |
D2 | 19 mm |
D3 | 21.5 mm |
L | 70 mm |
L1 | 38 mm |
T | 18 mm |