€ 29,30/ stukexcl. btw
€ 35,45incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0122 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 22 mm |
Aansluiting 2 | 19 mm |
D1 | 22 mm |
D2 | 19 mm |
D3 | 21.5 mm |
L | 64 mm |
L1 | 38 mm |
T | 18 mm |